› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L500 H

Cod. Rexel HLFL592E
Cod. Produttore FL592E
Cod. EAN 3250610673140

Informazioni principali

Controporta in lamiera H1050 L500 orion plus poliestere

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controporta in lamiera per quadri orion plus poliestere, altezza 1050 mm e larghezza 500 mm, verniciata di colore grigio RAL7035. Costruita con lamiera robusta, è dotata di chiusura a doppia aletta che assicura una protezione superiore da urti e usura, preservando in modo efficace i componenti e i cablaggi interni per una lunga durata operativa.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1050 mm

profondità

20 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo superficie

Zincato

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

ORION PLUS

CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L500 H