› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Controporta robusta 2200x1000mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE2210K
Cod. Produttore EE2210K
Cod. EAN 8015646746061

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1000 mm
  • Tipo: Controporta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Conforme RoHS
  • Installazione: Fissa su larga scala
  • Protezione da sostanze pericolose: Sì
  • Certificazioni: RoHS Out of Scope
  • Applicazione: Automazione industriale

Descrizione del prodotto

Controporta di dimensioni 2200x1000 mm (altezza x larghezza) realizzata in materiale resistente, ideale per l’installazione su quadri elettrici e armadi di automazione. Progettata per garantire robustezza e protezione, assicura una chiusura sicura e un accesso facilitato agli interni, mantenendo l’integrità dell’impianto elettrico. La superficie è trattata per offrire durabilità e resistenza agli agenti esterni, rendendola adatta a contesti industriali e applicazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Counterdoors 2200x1000mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

2100 mm

profondità

1000 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Controporta robusta 2200x1000mm per quadri elettrici industriali