› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Controporta robusta 1800x800mm per quadri automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE1880K
Cod. Produttore EE1880K
Cod. EAN 8015646745996

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800mm (HXL)
  • Tipo: Controporta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Compliance RoHS
  • Installazione: Fissa su larga scala
  • Protezione: Assenza sostanze pericolose
  • Normativa: Direttiva RoHS EU
  • Produzione: Made in Italy

Descrizione del prodotto

Controporta di dimensioni 1800x800 mm (altezza x larghezza) realizzata in materiale resistente, progettata per garantire protezione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l’installazione su quadri e armadi di automazione, assicura una chiusura sicura e una superficie robusta, adatta a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. La struttura è studiata per facilitare l’accesso interno mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Counterdoors 1800x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1700 mm

profondità

800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Controporta robusta 1800x800mm per quadri automazione