› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Controporta ribordata 2200x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE2308K
Cod. Produttore EE2308K
Cod. EAN 8015646746146

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800mm (HxL)
  • Tipo: Controporta ribordata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • RoHS: Compatibile con direttiva RoHS

Descrizione del prodotto

Controporta ribordata di dimensioni 2200x800 mm, progettata per garantire robustezza e protezione nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità e superficie resistente, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l’uso in quadri e armadi di automazione, offre una soluzione funzionale per la chiusura sicura e l’isolamento degli impianti elettrici. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’integrazione con sezionatori e altri componenti elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Recessed counterdoors 2200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

2100 mm

profondità

800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Controporta ribordata 2200x800 mm per quadri elettrici