› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Controporta inox 400x300 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKC4030X
Cod. Produttore KC4030X
Cod. EAN 8015646775054

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x300 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Controporta
  • Serie: SRX Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard vuoti: BS EN IEC 62208:2023

Descrizione del prodotto

Controporta di dimensioni 400x300 mm (altezza x larghezza) realizzata in acciaio inossidabile non trattato, caratterizzata da un design robusto e resistente. Il prodotto è di colore grigio e progettato come porta interna per quadri elettrici, garantendo un’installazione sicura e affidabile. La struttura è pensata per essere integrata in sistemi elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza. La superficie non trattata conferisce un aspetto sobrio e funzionale, ideale per applicazioni industriali e ambienti dove è richiesta la massima durabilità del materiale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Inner door 400x300 HXW;INNER DOOR 400x300 HXW

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

400 mm

profondità

13 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

SRX Accessories

Controporta inox 400x300 mm per quadri elettrici industriali