› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Controporta cieca 600x400 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKC6040K
Cod. Produttore KC6040K
Cod. EAN 8015646735942

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400 mm (HxL)
  • Tipo: Controporta cieca
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Materiale: Custodie per apparecchiature
  • Applicazione: Accessori per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Controporta cieca di dimensioni 600x400 mm (altezza x larghezza), realizzata in acciaio con finitura in verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata come porta interna per quadri elettrici, garantisce robustezza e protezione ottimale. La superficie verniciata a polvere assicura una maggiore resistenza agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, rispondendo ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE della Comunità Europea. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una soluzione resistente e affidabile per la chiusura e la protezione dei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind counterdoor 600x400mm (HxW);INNER DOOR 600X400 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

600 mm

profondità

13 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Accessories

Controporta cieca 600x400 mm per quadri elettrici industriali