› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Controporta 2200x800 mm robusta per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE2280K
Cod. Produttore EE2280K
Cod. EAN 8015646746054

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800mm (HXL)
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale conforme: RoHS
  • Installazione: Fissa su larga scala
  • Protezione da sostanze: senza piombo, mercurio, cadmio
  • Normativa: Direttiva RoHS UE
  • Uso: Controporta industriale
  • Finitura: Adatta ad ambienti industriali

Descrizione del prodotto

Controporta di dimensioni 2200x800 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche e di automazione. Realizzata in materiale resistente, offre una superficie robusta e durevole, adatta per l’installazione su quadri e armadi elettrici. La struttura è studiata per assicurare un fissaggio stabile e una chiusura sicura, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Ideale per migliorare la sicurezza e l’accessibilità degli apparati elettrici, senza compromettere la funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Counterdoors 2200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

2100 mm

profondità

800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Controporta 2200x800 mm robusta per quadri elettrici industriali