› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Controporta 2200x600mm per quadri elettrici robusta grigio 7035

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE2260K
Cod. Produttore EE2260K
Cod. EAN 8015646746047

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600mm (HXL)
  • Tipo: Controporta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale conforme RoHS
  • Installazione: Fissa su larga scala
  • Sostanze pericolose: Assenti
  • Uso: Quadri elettrici
  • Finitura: Non specificata

Descrizione del prodotto

Controporta di dimensioni 2200x600 mm (altezza x larghezza), progettata per l'installazione su quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata in materiale resistente, garantisce robustezza e durata nel tempo. La superficie è trattata per assicurare protezione e facilità di manutenzione. Questo componente è ideale per migliorare la sicurezza e l'accessibilità degli impianti elettrici, offrendo un supporto affidabile per la gestione e il controllo dei dispositivi interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Counterdoors 2200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1200 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

2100 mm

profondità

1200 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Controporta 2200x600mm per quadri elettrici robusta grigio 7035