› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Controporta 2000x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE2080K
Cod. Produttore EE2080K
Cod. EAN 8015646746023

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Tipo: Controporta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Conforme RoHS
  • Installazione: Fissa su larga scala
  • Protezione: Non contiene sostanze pericolose
  • Normativa: RoHS Out of Scope
  • Utilizzo: Automazione industriale

Descrizione del prodotto

Controporta di dimensioni 2000x800 mm (altezza x larghezza), progettata per l'integrazione in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata con materiali resistenti e superficie trattata per garantire durabilità e protezione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un accesso sicuro e controllato ai componenti interni, assicurando al contempo isolamento e protezione da agenti esterni. La struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico e dell'automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Counterdoors 2000x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1900 mm

profondità

800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Controporta 2000x800 mm per quadri elettrici industriali