› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Controllo tensione trifase 22,5mm 2CO relè comando motore

Cod. Rexel FD706284000000T
Cod. Produttore 706284000000T
Cod. EAN 8012823418032

Informazioni principali

  • Tipo: Relè controllo sequenza
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Intervallo misura: 170-520 V
  • Numero contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Protezione: IP 20
  • Ritardo eccitazione: 2 s max
  • Serie: FD706284000000T

Descrizione del prodotto

Controllo di tensione trifase compatto da 22,5 mm progettato per il monitoraggio affidabile della sequenza di fasi e il riconoscimento dei guasti di fase in impianti elettrici a corrente alternata. Dotato di collegamento elettrico a vite, garantisce un'installazione sicura e stabile. Ideale per applicazioni industriali dove è necessario verificare la corretta presenza e sequenza delle fasi, assicurando protezione e continuità operativa degli impianti. Supporta tensioni da 208 a 480 V AC con frequenza da 50 a 60 Hz, offrendo prestazioni precise e durature. Descrizione del produttore: Relè di controllo sequenza e mancanza fase per reti trifase N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Alimentazione: AC Volt AC: 400 V. intervallo di misura della tensione: da 170 a 520 V. con morsetti amovibili: no funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì funzione riconoscimento di guasto di fase: sì funzione riconoscimento di sottotensione: no funzione riconoscimento di sovratensione: no funzione di riconoscimento asimmetria: no Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'eccitazione ammesso: 2 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 0.5 s. (A): 8 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

2 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

0,5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

170 ... 520 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Controllo tensione trifase 22,5mm 2CO relè comando motore