Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454801
Cod. Produttore
5454801
Cod. EAN
3760054548015

Informazioni di prodotto

Modulo per controllo carichi, sistema Radio Power, da barra DIN, per controllo carichi elettrici su 8 priorità
Descrizione del produttore: Il dispositivo radio da barra DIN MD3300MRP permette di misurare il consumo totale di energia e in caso di superamento della soglia di massimo consumo ammesso, di disattivare i carichi, secondo 8 livelli di priorità, pre-assegnate. In base a delle tempistiche predefinite, personalizzabili, il dispositivo provvede poi a ricollegare i carichi precedentemente scollegati, secondo l'ordine di priorità inversa. Il sistema di controllo carichi comunica attraverso la Radio Yokis, e prevede: l'unità di misura MD3300MRP, e uno o più relè radio Yokis MTR2000ERP(X) o MTR2000MRP(X). Pertanto, per integrare il sistema di controllo carichi non sono necessari interventi di modifica dell'impianto elettrico o opere murarie. É possiibile disabilitare temporaneamente l'operatività di distacco dei carichi. Nel caso di superamento della soglia il dispositivo visualizza la condizione di allarme mediante un LED dedicato e, nel caso sia presente uno Yokis Hub, invia una notifica su app YnO. Tramite app YnO, è possibile godere delle seguenti funzioni aggiuntive: forzare l'attivazione/disattivazione dei singoli carichi, disabilitare la funzione di distacco dei carichi, associare scenari sia come evento scatenante che come azione, monitorare il consumo in tempo reale, modificare le priorita e le soglie di intervento, accedere alle statistiche dello storico dei consumi, e delle misure ad esse collegate. Il sistema è molto semplice da installare e da configurare, sia direttamente sul dispositivo tramite i tasti ed il display integrato, oppure attraverso YokisPRO.

Produttore

CONTROLLO CARICHI RADIO POWER