› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

CONTROLLER SU BARRA DIN 1 VARCO (AL

Cod. Rexel IEKCONTROL
Cod. Produttore KCONTROL

Informazioni principali

  • Serie: Key Access
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Ingressi programmabili: 5
  • Uscite: 2 relè + 5 open collector
  • Espandibile fino a: 32 varchi
  • Montaggio: barra DIN 12 moduli
  • Interfaccia: web configurabile
  • Compatibilità: Key Software

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controller su barra DIN per il controllo di 1 varco della serie Key Access, espandibile fino a 32 varchi tramite moduli aggiuntivi KGATE. Compatibile con tutte le linee di controllo accessi che supportano KEY SOFTWARE. Dotato di 5 ingressi programmabili (inclusi pulsante di uscita, stato porta, tamper e altri), e 7 uscite (2 a relè e 5 open collector). Il sistema è configurabile tramite un’interfaccia web.Caratteristiche tecnicheCompatibilità: Supporta tutte le linee di controllo accessi compatibili con Key Software.Ingressi:5 ingressi programmabili, tra cui per pulsante di uscita, stato porta, tamper, ecc.2 ingressi per lettori esterni.Uscite: 7 uscite: 2 relè (max 30 V, 1 A) e 5 open collector (max 30 mA).Espansione: Espandibile fino a 31 moduli KGATE tramite linea RS485 IessBusSystem.Contenitore: Montaggio su barra DIN da 12 moduli.Alimentazione: 12 Vcc, per un funzionamento stabile e sicuro.Funzioni avanzate:Controllo completo di varco per una gestione completa dell'accesso.Interfaccia web per una facile configurazione e gestione del sistema.Contesti d’uso: Ideale per sistemi di controllo accessi in ambienti commerciali, aziendali o industriali, dove è necessario gestire più varchi e utilizzare un sistema di accesso flessibile ed espandibile.Vantaggi pratici:Espandibilità fino a 32 varchi per adattarsi a diverse esigenzeFacile configurazione tramite interfaccia webAlimentazione a 12 Vcc per un’installazione sicuraSupporto per lettori esterni e ingressi programmabili per maggiore flessibilitàContenitore su barra DIN per un’installazione rapida e ordinata

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

tensione nominale

12 V

Numero moduli DIN

12

altri sistemi bus

Altro

Numero di canali d'uscita integrati

7

Numero di canali d'ingresso integrati

7

CONTROLLER SU BARRA DIN 1 VARCO (AL