Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1777670000
Cod. Produttore
1777670000
Cod. EAN
4032248157945

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKMU MS EMV
  • Tipo: Controdado
  • Materiale: Ottone
  • Applicazione: Montaggio pressacavi
  • Protezione: EMC
  • Dimensione: M50
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Controdado in metallo nichelato con filettatura metrica, progettato per applicazioni elettriche che richiedono protezione EMC. Il materiale metallico garantisce robustezza e durata, mentre la finitura nichelata assicura una protezione superiore della superficie contro corrosione e usura. Questo componente è privo di alogeni, contribuendo a una maggiore sicurezza ambientale e conformità alle normative. Ideale per installazioni che necessitano di affidabilità e resistenza in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.

colore

Altro

senza alogeni

altezza

6,5 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Serie

SKMU MS EMV / controdado in ottone / EMC

Produttore

Controdado SKMU EMV M50 ottone EMC per installazioni elettriche