Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7032A036
Cod. Produttore
7032A036
Cod. EAN
8016692597355

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Filettatura: PG 36
  • Serie: MAXIINOX
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Superficie: Non trattata
  • Proprietà: Senza alogeni
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Connessione: Sicura e affidabile
Controdado in acciaio inossidabile 316L di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Realizzato in metallo senza alogeni, offre una protezione non trattata della superficie e presenta filettatura di tipo PG con dimensione nominale 36. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e affidabili, assicurando sicurezza e stabilità nelle installazioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L è un prodotto essenziale per applicazioni elettriche, realizzato in acciaio inossidabile 316 di alta qualità. Questo materiale garantisce resistenza e durabilità, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. La filettatura PG da 36 offre una connessione sicura e affidabile. Senza alogeni e con una superficie non trattata, questo controdado è progettato per soddisfare le esigenze di sicurezza e prestazioni nel settore elettrico.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

50 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Produttore

Controdado Pressa MaxiInox 316L PG36 per Elettrico