Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7032A048
Cod. Produttore
7032A048
Cod. EAN
8016692601113

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Filettatura: PG 48
  • Serie: MAXIINOX
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Privo di: Alogeni
  • Trattamento: Non trattato
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Connessione: Robusta e sicura
Controdado realizzato in acciaio inossidabile 316L (A4), garantisce elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il materiale metallico, non trattato e privo di alogeni, assicura sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 48 è progettata per un fissaggio sicuro e stabile, ideale per sistemi di pressacavi e componenti elettrici che richiedono protezione e robustezza. Questo controdado è un componente essenziale per garantire la tenuta e la sicurezza degli impianti elettrici, offrendo qualità e performance elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L rappresenta un elemento essenziale per le applicazioni industriali. Realizzato in acciaio inossidabile 316, noto per la sua resistenza alla corrosione, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili. Con una filettatura PG di dimensione nominale 48, offre una connessione sicura e robusta. Inoltre, è privo di alogeni e non trattato, assicurando una qualità superiore e una protezione della superficie ottimale. Ideale per chi cerca materiali durevoli e performanti.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

5,5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

64 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

Produttore

Controdado inox 316L PG48 per installazioni industriali