Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7033AM25
Cod. Produttore
7033AM25
Cod. EAN
8016692601175

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 304
  • Filettatura: M25 metrica
  • Serie: MAXIINOX 316L
  • Superficie: Non trattata
  • Privo di: Alogeni
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazioni: Ambienti sensibili
  • Tipo: Controdado
Controdado in acciaio inossidabile 304 (A2) di alta qualità, con filettatura metrica M25. Realizzato in metallo resistente, non trattato e privo di alogeni, garantisce una protezione efficace e duratura per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e sicuri. Questo componente è ideale per l’uso in sistemi di pressacavi, offrendo solidità e resistenza alla corrosione, assicurando una tenuta stabile e sicura nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L è un prodotto di alta qualità realizzato in acciaio inossidabile 304, noto anche come A2. Questo materiale metallico garantisce una resistenza eccezionale, ideale per applicazioni che richiedono durabilità. La filettatura metrica di dimensione nominale 25 offre una soluzione precisa e affidabile. Inoltre, il prodotto è privo di alogeni e presenta una superficie non trattata, rendendolo perfetto per ambienti sensibili. Scegli la qualità e la robustezza per le tue esigenze elettriche.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

4 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

29 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Produttore

Controdado pressa M25 inox 316L alta resistenza installazioni elettriche