Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7032A009
Cod. Produttore
7032A009
Cod. EAN
8016692601069

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Filettatura: PG
  • Dimensione filettatura: 9.0000
  • Trattamento: Non trattato
  • Privo di: Alogeni
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: MAXIINOX
  • Quantità consigliata: 20
Controdado realizzato in acciaio inossidabile 316L (A4), garantendo elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Questo componente metallico è progettato con filettatura di tipo PG, dimensione nominale 9, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali senza alogeni e non trattati per la protezione della superficie. La sua struttura robusta assicura affidabilità nelle installazioni, mantenendo standard qualitativi elevati per l’uso in ambienti esigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L è un prodotto di alta qualità realizzato in acciaio inossidabile 316 (A4), noto per la sua resistenza e durabilità. Questo accessorio è progettato con filettatura PG, garantendo un'ottima adattabilità e sicurezza nelle applicazioni. Non trattato e privo di alogeni, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca materiali affidabili e sicuri. Con una dimensione nominale della filettatura di 9.0000, è ideale per diverse esigenze industriali.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

2,8 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

20 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Produttore

Controdado pressa MaxiInox 316L filettatura PG9 industriale