Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7032A042
Cod. Produttore
7032A042
Cod. EAN
8016692601106

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Filettatura: PG 42 mm
  • Protezione: Privo di alogeni
  • Superficie: Non trattata
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Applicazione: Elettrica
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: CE7032A042
Controdado realizzato in acciaio inossidabile 316L, garantisce elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, è privo di alogeni e non trattato per la protezione della superficie, assicurando performance affidabili in ambienti esigenti. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 42 consente un fissaggio sicuro e preciso. Il materiale metallico conferisce robustezza e stabilità, ideale per utilizzi professionali in impianti elettrici e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L è un prodotto di alta qualità realizzato in acciaio inossidabile 316, noto per la sua resistenza alla corrosione. Questo articolo è privo di alogeni e presenta una superficie non trattata, garantendo durabilità e affidabilità. La filettatura PG da 42 mm offre una perfetta compatibilità con le applicazioni elettriche. Scegli questo controdado per prestazioni superiori e una lunga vita utile nel tuo lavoro elettrico.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

60 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

Produttore

Controdado pressa cavi inox 316L PG42 per elettrico