Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7032A029
Cod. Produttore
7032A029
Cod. EAN
8016692596587

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Filettatura nominale: PG 29
  • Superficie: Non trattata
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Certificazione: Senza alogeni
  • Applicazione: Per pressa MAXIINOX
  • Serie: CE7032A029
  • Uso: Installazioni elettriche
Controdado realizzato in acciaio inossidabile 316L di alta qualità, senza alogeni e non trattato superficialmente. Questo componente in metallo è progettato per offrire resistenza e durata superiori, garantendo una protezione affidabile in applicazioni elettriche. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 29 assicura un montaggio sicuro e stabile, ideale per l’uso in ambienti che richiedono materiali robusti e resistenti alla corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il controdado per press MAXIINOX, realizzato in acciaio inossidabile 316L, noto per la sua resistenza alla corrosione e durabilità. Questo prodotto, con una dimensione nominale della filettatura PG di 29, è progettato per garantire un'ottima tenuta. La superficie non trattata conferisce un aspetto autentico e robusto. Senza alogeni, rappresenta una scelta sicura e affidabile per le tue applicazioni elettriche. Ideale per chi cerca qualità e prestazioni elevate nel settore.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

4 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

41 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

Produttore

Controdado pressa MaxiInox 316L PG29 acciaio inox elettrico