Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7032A016
Cod. Produttore
7032A016
Cod. EAN
8016692601090

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Filettatura: PG 16
  • Trattamento: Non trattato
  • Proprietà: Privo di alogeni
  • Applicazione: Per pressacavi
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Serie: MAXIINOX
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
Controdado realizzato in acciaio inossidabile 316L di alta qualità, garantendo eccellente resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, è privo di alogeni e non trattato sulla superficie, assicurando sicurezza e affidabilità. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 16 offre un fissaggio stabile e preciso. Questo componente in metallo è ideale per ambienti che richiedono materiali robusti e performanti, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni difficili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo il CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L, un prodotto di alta qualità realizzato in acciaio inossidabile 316, noto per la sua resistenza alla corrosione. Questo controdado è progettato con una filettatura PG di dimensione nominale 16, garantendo una compatibilità ottimale con altri componenti. Non trattato e privo di alogeni, rappresenta una scelta sicura per applicazioni elettriche. Scegli la qualità e l'affidabilità dell'acciaio inossidabile per le tue esigenze.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

3 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Controdado pressa MaxiInox 316L filettatura PG16 acciaio inox