Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7032A013
Cod. Produttore
7032A013
Cod. EAN
8016692601083

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio 316L
  • Filettatura: PG 13
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Superficie: Non trattata
  • Privo di: Alogeni
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE7032A013
  • Durabilità: Elevata
Controdado realizzato in acciaio inossidabile 316L, caratterizzato da una filettatura di tipo PG con dimensione nominale 13. Questo componente metallico è privo di alogeni e non trattato superficialmente, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e affidabilità, il controdado offre una soluzione robusta per il fissaggio sicuro di pressacavi e altri accessori. La sua struttura in metallo assicura stabilità meccanica e resistenza anche in ambienti esigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio inossidabile 316, noto per la sua resistenza alla corrosione, offre una qualità superiore e durabilità. La filettatura PG di dimensione nominale 13 garantisce un'installazione sicura e precisa. Questo prodotto è privo di alogeni e presenta una superficie non trattata, rendendolo ideale per ambienti sensibili. Scegli un materiale che unisce prestazioni eccellenti e affidabilità.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

3 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

Produttore

Controdado Pressa MaxiInox 316L PG13,5 Installazioni Elettriche