Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7032A011
Cod. Produttore
7032A011
Cod. EAN
8016692601076

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 304
  • Filettatura: PG
  • Dimensione nominale: 11
  • Superficie: Non trattata
  • Privo di alogeni: Sì
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Pressa MaxiInox
  • Serie: CE7032A011
Controdado realizzato in acciaio inossidabile 304 (A2), garantisce elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il materiale metallico è privo di alogeni, assicurando sicurezza e compatibilità con impianti elettrici. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 11 consente un montaggio preciso e stabile. Il prodotto non è trattato superficialmente, mantenendo le caratteristiche originali dell’acciaio inox. Ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e di alta qualità nel settore dell’elettricità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L è un componente essenziale realizzato in acciaio inossidabile 304, noto per la sua resistenza e durabilità. Questo prodotto è privo di alogeni e presenta una superficie non trattata, garantendo un'ottima protezione. Con una filettatura di tipo PG e una dimensione nominale di 11, rappresenta una scelta affidabile per applicazioni elettriche. La qualità del materiale assicura prestazioni elevate, rendendolo ideale per ambienti impegnativi.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

3 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Produttore

Controdado pressafili MaxiInox 316L PG11 elettrico