Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7033AM50
Cod. Produttore
7033AM50
Cod. EAN
8016692601205

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Filettatura: Metrica 50
  • Serie: MAXIINOX
  • Protezione: Privo di alogeni
  • Finitura: Non trattata
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Precisa e sicura
Controdado realizzato in acciaio inossidabile 316L di alta qualità, garantendo eccellente resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettato con filettatura metrica di dimensione nominale 50, questo componente metallico è privo di alogeni e non trattato superficialmente, assicurando prestazioni affidabili in applicazioni elettriche che richiedono materiali robusti e sicuri. Ideale per utilizzi in ambienti esigenti dove è richiesta una protezione superiore e stabilità meccanica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L rappresenta un'eccellente scelta per applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio inossidabile 316 (A4), questo prodotto è progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. La filettatura metrica di dimensione nominale 50 offre un'installazione precisa e sicura. Inoltre, il materiale è privo di alogeni e non trattato, assicurando un'ottima protezione della superficie. Scegli questo controdado per prestazioni elevate e affidabilità nel tuo progetto.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

57 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Produttore

Controdado pressa MaxiInox 316L M50 applicazioni elettriche