Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7033AM40
Cod. Produttore
7033AM40
Cod. EAN
8016692601199

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Filettatura: Metrica 40
  • Superficie: Non trattata
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Durata: Eccezionale
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE7033AM40
Controdado realizzato in acciaio inossidabile 316L di alta qualità, caratterizzato da una filettatura metrica di dimensione nominale 40. Questo componente metallico, privo di alogeni e non trattato superficialmente, garantisce elevata resistenza alla corrosione e durabilità anche in ambienti esigenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e performanti, il controdado offre una protezione robusta senza rinforzi in fibra di vetro, assicurando sicurezza e stabilità nelle installazioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio inossidabile 316 di alta qualità, offre una resistenza superiore alla corrosione e una durata eccezionale. Questo prodotto presenta una filettatura metrica di dimensione nominale 40, garantendo una compatibilità ottimale con altri componenti. La superficie non trattata assicura un'aderenza sicura, rendendolo ideale per impieghi in ambienti sfidanti. Un'opzione affidabile per i professionisti del settore.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

45 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Produttore

Controdado pressa MaxiInox 316L filettatura M40 applicazioni elettriche