Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7033AM32
Cod. Produttore
7033AM32
Cod. EAN
8016692601182

Informazioni di prodotto

  • Serie: MAXIINOX 316L
  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Filettatura: Metrica 32
  • Finitura: Superficie non trattata
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Assenza: Senza alogeni
  • Durabilità: Elevata
Controdado realizzato in acciaio inossidabile 316L (A4), garantisce elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Prodotto senza alogeni e non trattato superficialmente, ideale per applicazioni che richiedono materiali metallici di alta qualità. La filettatura è di tipo metrico con dimensione nominale 32, assicurando una perfetta compatibilità e fissaggio sicuro in impianti elettrici e componenti industriali. Questo controdado è progettato per offrire affidabilità e robustezza nelle condizioni più impegnative. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L è un componente essenziale realizzato in acciaio inossidabile 316, noto per la sua resistenza alla corrosione e durabilità. Con una dimensione nominale della filettatura metrica di 32, questo prodotto è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La superficie non trattata offre una finitura naturale, mentre l'assenza di alogeni assicura un utilizzo sicuro in ambienti sensibili. Scegli un prodotto di qualità per le tue necessità elettriche.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

4 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

36 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Produttore

Controdado pressafili inox 316L M32 applicazioni elettriche