Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7033AM20
Cod. Produttore
7033AM20
Cod. EAN
8016692601168

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Filettatura: Metrica 20
  • Serie: CE7033AM20
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Trattamento: Non trattato
  • Composizione: Senza alogeni
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Elevata
Controdado realizzato in acciaio inossidabile 316L di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il materiale metallico con filettatura metrica da 20 mm garantisce una tenuta sicura e affidabile, senza l'uso di alogeni, assicurando sicurezza e conformità alle normative ambientali. Non trattato e non rinforzato con fibra di vetro, questo componente è progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti industriali e installazioni elettriche dove è richiesta una protezione superiore e stabilità meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L è un prodotto di alta qualità realizzato in acciaio inossidabile 316, noto per la sua resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Questo componente è progettato con filettatura metrica di dimensione nominale 20.0000, garantendo un'installazione precisa e sicura. Non trattato e senza alogeni, rappresenta una scelta ecologica e sicura per applicazioni elettriche. Scegli questo controrodato per affidabilità e prestazioni superiori nel tuo progetto.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

3,5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Produttore

Controdado pressa MaxiInox 316L filettatura M20 acciaio inox installazioni elettriche