Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7033AM16
Cod. Produttore
7033AM16
Cod. EAN
8016692601151

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Filettatura: Metrica M16
  • Superficie: Non trattata
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Sicurezza: Senza alogeni
  • Applicazione: Componenti elettrici
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Serie: CE7033AM
Controdado realizzato in acciaio inossidabile 316L (A4), un materiale noto per la sua elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Questo componente metallico presenta una filettatura metrica di dimensione nominale 16, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Il prodotto è privo di alogeni e non trattato superficialmente, garantendo sicurezza e compatibilità in ambienti sensibili. La qualità costruttiva assicura una protezione efficace e una lunga vita operativa nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L è un componente essenziale per applicazioni elettriche, realizzato in acciaio inossidabile 316 di alta qualità. Questo materiale garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Con una filettatura metrica di dimensione nominale 16, offre un'ottima compatibilità con altri elementi. La superficie non trattata assicura un'aderenza affidabile, mentre l'assenza di alogeni evidenzia la sua sicurezza nell'uso. Un prodotto ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

2,8 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

20 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Controdado Pressa Maxi Inox 316L M16 Elettrico Industria