Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7033AM12
Cod. Produttore
7033AM12
Cod. EAN
8016692601144

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Filettatura: Metri 12
  • Finitura: Superficie non trattata
  • Protezione: Senza alogeni
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE7033AM12
  • Tipo: Controdado
Controdado realizzato in acciaio inossidabile 316L di alta qualità, garantendo eccellente resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Il materiale metallico non trattato assicura una superficie robusta e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti senza alogeni. La filettatura di tipo metrico con dimensione nominale 12 offre compatibilità e precisione nell’assemblaggio, rendendo questo controdado una scelta sicura e performante per sistemi elettrici industriali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L rappresenta una soluzione di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato in acciaio inossidabile 316 (A4), questo prodotto è progettato per garantire resistenza e durata. Con una filettatura metrica di dimensione nominale 12, offre una connessione sicura e affidabile. La superficie non trattata assicura un aspetto elegante e funzionale, mentre la sua natura senza alogeni lo rende ideale per applicazioni sensibili. Scegli un prodotto che unisce prestazioni e qualità.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

2,8 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

16 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

Produttore

Controdado Pressa MaxiInox 316L M12 Acciaio Inox Industria Elettrica