Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7032036
Cod. Produttore
7032036
Cod. EAN
8016692597294

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 304
  • Filettatura: PG 36 mm
  • Superficie: Non trattata
  • Privo di: Alogeni
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: MAXIINOX
  • Connessione: Sicura e affidabile
Controdado per pressacavo realizzato in acciaio inossidabile 304 (A2), garantisce elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il materiale metallico assicura robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Progettato con filettatura di tipo PG e dimensione nominale 36, è privo di alogeni, contribuendo alla sicurezza e alla conformità alle normative ambientali. La superficie non trattata mantiene l'integrità del metallo, ideale per installazioni che richiedono componenti di alta qualità e performance costanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX rappresenta un elemento essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato in acciaio inossidabile 304, garantisce robustezza e durata nel tempo. La filettatura PG da 36 mm assicura una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è privo di alogeni e presenta una superficie non trattata, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sensibili. Scegliere questo controdado significa optare per qualità e sicurezza nelle vostre installazioni elettriche.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

50 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Produttore

Controdado pressacavo MaxiInox acciaio inox PG36 installazioni elettriche