Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7033M63
Cod. Produttore
7033M63
Cod. EAN
8016692601137

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 304
  • Filettatura: M63
  • Superficie: Non trattata
  • Assenza di alogeni: Sì
  • Compatibilità: Pressacavo
  • Serie: MAXIINOX
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durabilità
Controdado in acciaio inossidabile 304 (A2) con filettatura metrica di dimensione nominale 63, progettato per garantire una solida tenuta nei sistemi di pressacavo. Realizzato in metallo resistente, non trattato e privo di alogeni, assicura elevata durabilità e protezione in ambienti elettrici, offrendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di cablaggio industriale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX è un prodotto realizzato in acciaio inossidabile 304, noto per la sua resistenza e durabilità. Questo accessorio presenta una filettatura metrica di dimensione nominale 63.0000, garantendo una perfetta compatibilità con i sistemi di pressacavo. La superficie non trattata offre un aspetto elegante e funzionale, mentre l'assenza di alogeni assicura sicurezza e rispetto per l'ambiente. Ideale per applicazioni elettriche, combina qualità e prestazioni elevate.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

5,5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

70 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Produttore

Controdado pressacavo MaxiInox acciaio inox M63 elettrico