Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7033M40
Cod. Produttore
7033M40
Cod. EAN
8016692597263

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controdado pressacavo
  • Materiale: Acciaio inox 304
  • Filettatura: Metrica
  • Finitura: Superficie non trattata
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Resistenza: Alta durata
  • Serie: Maxiinox
  • Installazione: Semplice e sicura
Controdado per pressacavo realizzato in acciaio inossidabile 304 di alta qualità, garantendo resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il materiale metallico assicura robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Dotato di filettatura metrica di dimensione nominale 40, questo componente è privo di alogeni e non trattato superficialmente, mantenendo caratteristiche di sicurezza e compatibilità con impianti elettrici. Ideale per fissaggi sicuri e stabili in ambienti esigenti, offre una soluzione resistente e performante per il cablaggio professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CE7033M40 è un contro dado progettato specificamente per pressacavo Maxiinox. Realizzato in acciaio inossidabile 304, questo prodotto offre una resistenza superiore e una durata eccezionale. La filettatura metrica garantisce un'installazione semplice e sicura. La superficie non trattata conferisce un aspetto elegante e funzionale, perfetto per applicazioni elettriche. Questo contro dado è ideale per chi cerca materiali di alta qualità e prestazioni affidabili nel settore elettrico.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

45 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Produttore

Controdado pressacavo Maxiinox acciaio inox M40 elettrico