Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7032007
Cod. Produttore
7032007
Cod. EAN
8016692595832

Informazioni di prodotto

  • Serie: MAXIINOX
  • Materiale: Acciaio inox 304
  • Filettatura: PG 7 mm
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Superficie: Non trattata
  • Applicazioni: Versatili
  • Caratteristica: Senza alogeni
  • Uso: Connessioni sicure
Controdado per pressacavo realizzato in acciaio inossidabile 304 di alta qualità, senza alogeni e non trattato superficialmente. Il materiale metallico garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti durevoli e affidabili. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 7 assicura un montaggio preciso e sicuro, rendendo questo controdado adatto a proteggere e fissare pressacavi in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX è un componente essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in acciaio inossidabile 304, questo prodotto offre una resistenza eccezionale alla corrosione. La filettatura PG da 7 mm garantisce un montaggio preciso, mentre la superficie non trattata ne aumenta la versatilità in diverse applicazioni. La scelta ideale per chi cerca un elemento di alta qualità e senza alogeni, perfetto per ambienti elettrici.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

2,8 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

16 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Produttore

Controdado pressacavo MaxiInox acciaio inox PG7 ambienti elettrici