Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7032048
Cod. Produttore
7032048
Cod. EAN
8016692601045

Informazioni di prodotto

  • Filettatura PG: 48
  • Materiale: Acciaio inox 304
  • Finitura: Superficie non trattata
  • Sicurezza: Senza alogeni
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Protezione: Connessione sicura
  • Dimensione nominale: 48
  • Serie: MAXIINOX
Controdado per pressacavo realizzato in acciaio inossidabile 304 (A2), garantisce elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il materiale metallico di alta qualità è privo di alogeni, assicurando sicurezza e rispetto delle normative ambientali. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 48 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e affidabile. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche tecniche del metallo, offrendo robustezza senza compromessi. Questo componente è progettato per un fissaggio sicuro e duraturo nei sistemi di cablaggio elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX è un prodotto essenziale per applicazioni elettriche, realizzato in acciaio inossidabile 304 di alta qualità. Questo contro dado presenta una filettatura PG, garantendo una connessione sicura e affidabile. La superficie non trattata offre una finitura naturale, mentre l'assenza di alogeni assicura un utilizzo sicuro in ambienti sensibili. Con una dimensione nominale di filettatura di 48, questo componente è progettato per soddisfare le esigenze più rigorose.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

5,5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

64 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

Produttore

Controdado pressacavo MaxiInox acciaio inox PG48 elettrico