Descrizione del prodotto
Controdado per pressacavo realizzato in acciaio inossidabile 304 (A2), garantisce elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettato per filettatura di tipo PG con dimensione nominale 29, assicura un fissaggio sicuro e stabile. Il materiale metallico senza alogeni offre affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, mantenendo inalterate le proprietà meccaniche anche in ambienti aggressivi. Non trattato per la protezione della superficie, è ideale per utilizzi che richiedono componenti robusti e di alta qualità.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX è un accessorio essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in acciaio inossidabile 304, questo prodotto offre una resistenza superiore alla corrosione. La filettatura PG da 29 mm assicura una perfetta compatibilità con i sistemi di cablaggio. Inoltre, è privo di alogeni e non trattato, mantenendo la massima integrità del materiale. Scegli questo controdado per una soluzione duratura e di alta qualità nelle tue applicazioni elettriche.