Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7032013
Cod. Produttore
7032013
Cod. EAN
8016692483580

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 304
  • Filettatura: PG 13
  • Protezione: Superficie non trattata
  • Serie: MAXIINOX
  • Caratteristica: Senza alogeni
  • Applicazione: Connessioni sicure
  • Resistenza: Elevata robustezza
  • Uso: Ambienti critici
Controdado per pressacavo realizzato in acciaio inossidabile 304 (A2), garantendo elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale 13, adatto per applicazioni elettriche che richiedono materiali senza alogeni e non trattati superficialmente. La struttura metallica assicura robustezza e stabilità nelle installazioni, offrendo una soluzione affidabile per il fissaggio sicuro dei pressacavi in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX è un componente essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in acciaio inossidabile 304, questo prodotto offre una resistenza eccezionale e una protezione della superficie non trattata. La filettatura PG di dimensione nominale 13 assicura un'installazione precisa. Progettato senza alogeni, questo controdado è un'ottima scelta per applicazioni in ambienti critici, combinando robustezza e sicurezza in un unico elemento.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

3 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

Produttore

Controdado pressacavo acciaio inox PG13 per installazioni industriali