Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7033M32
Cod. Produttore
7033M32
Cod. EAN
8016692595689

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controdado pressacavo
  • Materiale: Acciaio inox 304
  • Dimensione filettatura: M32
  • Serie: Maxiinox
  • Superficie: Non trattata
  • Privo di alogeni: Sì
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Elettrica
Controdado per pressacavo realizzato in acciaio inossidabile 304 di alta qualità, garantendo resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il materiale metallico è privo di alogeni e non trattato sulla superficie, assicurando un utilizzo sicuro e affidabile in ambienti elettrici. La filettatura è di tipo metrico con dimensione nominale 32, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio solido e preciso. Questo componente è progettato per offrire una protezione efficace e un montaggio semplice nei sistemi di cablaggio elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CE7033M32 è un controdado progettato per pressacavo Maxiinox, realizzato in acciaio inossidabile 304 di alta qualità. Questo materiale metallico assicura resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La filettatura metrica di dimensione nominale 32 garantisce una perfetta compatibilità con i componenti associati. Inoltre, il controdado è privo di alogeni e presenta una superficie non trattata, offrendo una soluzione sicura e affidabile per le vostre esigenze elettriche.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

4 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

36 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Produttore

Controdado pressacavo Maxiinox inox M32 elettrico