Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7033M20
Cod. Produttore
7033M20
Cod. EAN
8016692595795

Informazioni di prodotto

  • Serie: Maxiinox
  • Materiale: Acciaio inox 304
  • Filettatura: Metrica 20
  • Senza alogeni: Sì
  • Superficie: Non trattata
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Pressacavo
  • Uso: Ambienti esigenti
Controdado per pressacavo realizzato in acciaio inossidabile 304 (A2), caratterizzato da una filettatura metrica di dimensione nominale 20. Prodotto senza alogeni e non trattato superficialmente, garantisce elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali metallici affidabili e di qualità superiore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE7033M20 è un controdado progettato per pressacavo Maxiinox, realizzato in acciaio inossidabile 304, noto per la sua resistenza e durabilità. Questo prodotto è senza alogeni, garantendo una maggiore sicurezza in applicazioni elettriche. La superficie non trattata offre un aspetto autentico, mentre la filettatura metrica di dimensione nominale 20 assicura un'installazione precisa. Ideale per utilizzi in ambienti che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni affidabili.

colore

Acciaio inox

senza alogeni

altezza

3,5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Produttore

Controdado pressacavo Maxiinox acciaio inox M20 industriale