Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1719E17N
Cod. Produttore
1719E17N
Cod. EAN
8016692201214

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: PG7
  • Colore: Nero
  • Tipo: Controdado
  • Serie: CE1719E17N
  • Robustezza: Alta
  • Applicazione: Elettrica
  • Finitura: Professionale
Controdado in plastica di alta qualità, realizzato in poliammide (PA6.6) di colore nero, progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale 21 mm. Questo componente elettrico è resistente e adatto per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile. Non trattato e senza alogeni, garantisce una buona compatibilità con diverse superfici senza comprometterne l’integrità. Ideale per utilizzi in impianti elettrici dove è richiesta robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1719E17N è un controdado realizzato in poliammide di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche. Questa resistente plastica offre una robustezza eccezionale, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. La filettatura PG garantisce una connessione sicura e affidabile, mentre il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale. Scegliendo il CE1719E17N, si opta per un prodotto durevole e di alta prestazione, essenziale per ogni progetto elettrico.

colore

Nero

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

17 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Produttore

Controdado poliammide PA6.6 filettatura PG7 nero uso elettrico