Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1715N
Cod. Produttore
1715N
Cod. EAN
8016692140797

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: PG29
  • Colore: Nero
  • Finitura: Non trattata
  • Uso: Elettrico
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Tipo: Controdado
  • Serie: CE1715N
Controdado realizzato in poliammide di alta qualità, materiale plastico resistente e durevole. Progettato con filettatura di tipo PG e dimensione nominale PG29, garantisce un fissaggio sicuro e stabile. Il prodotto non è trattato per la protezione della superficie e non contiene alogeni, offrendo una soluzione affidabile per applicazioni elettriche. La struttura è priva di rinforzo in fibra di vetro, mantenendo leggerezza e facilità di installazione. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto, ideale per l’uso in impianti elettrici e componenti di cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1715N è un controdado di alta qualità realizzato in plastica poliammide. Con una finitura non trattata e una filettatura di tipo PG29, questo prodotto offre una soluzione robusta e affidabile per le vostre necessità elettriche. La sua costruzione in materiale di qualità garantisce durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Scegliete il CE1715N per un controdado che unisce funzionalità e prestazioni.

colore

Nero

altezza

7 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

46 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

Produttore

Controdado PA6.6 PG29 nero per applicazioni elettriche