Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1714N
Cod. Produttore
1714N
Cod. EAN
8016692130163

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: PG21
  • Colore: Nero
  • Finitura: Superficie non trattata
  • Dimensione nominale: 21.0000
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta qualità
  • Serie: CE1714N
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, con filettatura di tipo PG e dimensione nominale PG21. Il materiale non è trattato e non contiene alogeni, garantendo sicurezza e resistenza. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio affidabile e durevole, grazie alla sua struttura robusta e alla qualità del materiale utilizzato. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e una buona integrazione negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1714N è un controdado realizzato in poliammide di alta qualità, caratterizzato da una finitura nera elegante. Questo prodotto è progettato per filettature PG, con una dimensione nominale di 21.0000. La plastica utilizzata garantisce una resistenza adeguata, mentre la superficie non trattata offre un aspetto naturale e versatile. Ideale per applicazioni elettriche, il controdado CE1714N rappresenta una scelta affidabile per chi cerca prestazioni e durabilità nel tempo.

colore

Nero

altezza

7 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

36 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Produttore

Controdado PA6.6 PG21 nero per applicazioni elettriche