Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M63G
Cod. Produttore
1143M63G
Cod. EAN
8016692157108

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M63x1,5
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Finitura: Superficie non trattata
  • Tipo: Controdado
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE1143M63G
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Uso: Installazioni versatili
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, caratterizzato da una filettatura metrica M63x1,5. Questo componente è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile, con una superficie non trattata e priva di alogeni, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta resistenza e durata nel tempo. La scelta del materiale assicura leggerezza e resistenza meccanica, rendendolo adatto per l’utilizzo in ambienti tecnici e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il contro dado CE1143M63G è realizzato in plastica di alta qualità, specificamente in poliammide, garantendo resistenza e durabilità. Con una filettatura metrica di dimensione nominale M63x1,5, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche. La superficie non trattata offre versatilità nelle installazioni, rendendolo un componente essenziale per il tuo progetto. Scegli CE1143M63G per una soluzione affidabile e performante nel settore elettrico.

colore

Grigio

altezza

8 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

75 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

82 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Produttore

Controdado PA6.6 M63x1,5 per applicazioni elettriche