Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1163
Cod. Produttore
1163
Cod. EAN
8016692490786

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M63X1,5
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Controdado
  • Serie: CE1163
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Elettrica
  • Peso: Leggero
Controdado in plastica di colore grigio, realizzato in poliammide PA6.6, con filettatura metrica M63x1,5. Prodotto non trattato e non rinforzato con fibra di vetro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e leggerezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1163 è un controdado realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire robustezza e durata. Con una filettatura metrica di dimensione nominale M63X1,5, questo prodotto si distingue per il suo colore grigio elegante. La plastica utilizzata offre una soluzione leggera e resistente, perfetta per applicazioni elettriche. Scegliendo il CE1163, si opta per un componente affidabile e performante nel settore.

colore

Grigio

altezza

8 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

75 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Produttore

Controdado PA6.6 M63x1,5 grigio per applicazioni elettriche