Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M50G
Cod. Produttore
1143M50G
Cod. EAN
8016692157191

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: M50x1,5
  • Finitura: Non trattata
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Precisione: Elevata
  • Versatilità: Uso multiplo
  • Serie: CE1143
Controdado in plastica di poliammide PA6.6, con filettatura metrica da 50x1,5 mm. Il materiale garantisce resistenza meccanica e durabilità, pur mantenendo leggerezza e facilità di installazione. Non trattato e privo di alogeni, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti sicuri e conformi alle normative ambientali. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche tecniche del materiale, assicurando affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLL.50X1,5 GR è un prodotto realizzato in plastica di alta qualità, specificamente poliammide, che offre una resistenza e una durata superiori. Con una dimensione nominale della filettatura metrica di 50, questo contro dado è progettato per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. La finitura non trattata garantisce una versatilità d'uso, rendendolo ideale per diverse esigenze nel settore elettrico. Un elemento essenziale per ogni professionista del settore.

colore

Grigio

altezza

8 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

60 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

65 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Produttore

Controdado poliammide PA6.6 50x1,5 grigio settore elettrico