Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1150
Cod. Produttore
1150
Cod. EAN
8016692117928

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M50X1,5
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Controdado
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Elettrica
  • Finitura: Non trattato
  • Serie: CE1150
Controdado realizzato in poliammide (PA6.6) di alta qualità, caratterizzato da una filettatura metrica M50x1,5 e finitura grigia. Il materiale plastico garantisce leggerezza e resistenza, pur non essendo rinforzato con fibra di vetro e non trattato per la protezione superficiale. Progettato per applicazioni elettriche, il controdado offre un’ottima affidabilità meccanica senza l’uso di alogeni, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1150 è un contro dado realizzato in poliammide di alta qualità, caratterizzato da una filettatura metrica di dimensioni M50X1,5. Questo prodotto in plastica di colore grigio si distingue per la sua robustezza e versatilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Non trattato, il CE1150 offre un'ottima resistenza e durabilità, assicurando prestazioni affidabili in ogni utilizzo. Scegli questo contro dado per un'ottimizzazione delle tue installazioni elettriche.

colore

Grigio

altezza

8 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

60 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Produttore

Controdado poliammide PA6.6 M50x1,5 grigio per installazioni elettriche