Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M32G
Cod. Produttore
1143M32G
Cod. EAN
8016692158068

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: M32x1,5
  • Tipo: Controdado con colletto
  • Finitura: Non trattato
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta robustezza
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: CE1143M32G
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Dotato di filettatura metrica M32x1,5, offre un'ottima resistenza meccanica e stabilità nelle applicazioni elettriche. Il materiale non è rinforzato con fibra di vetro e non è trattato superficialmente, assicurando una soluzione affidabile e versatile per il fissaggio di componenti in impianti elettrici. Questo controdado è ideale per chi cerca un prodotto senza alogeni, adatto a diverse esigenze di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M32X1,5 G è un prodotto realizzato in plastica di alta qualità, specificamente in poliammide. Questo componente presenta una filettatura metrica di dimensione nominale M32, garantendo una connessione sicura e affidabile. Non trattato, il suo design è ideale per applicazioni elettriche, offrendo robustezza e durata. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per diversi progetti, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

colore

Grigio

altezza

7 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

41 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

45 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Produttore

Controdado PA6.6 M32x1,5 grigio per applicazioni elettriche