Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1132
Cod. Produttore
1132
Cod. EAN
8016692117805

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M32X1,5
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Controdado
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE1132
  • Robustezza: Alta qualità
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Controdado in plastica grigia realizzato in poliammide PA6.6, con filettatura metrica M32x1,5. Prodotto non trattato e senza alogeni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di qualità, garantendo una protezione affidabile e duratura nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1132 è un controdado di alta qualità realizzato in plastica poliammide. Caratterizzato da una filettatura metrica di dimensione nominale M32X1,5, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e affidabilità. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua progettazione attenta e il materiale di prima scelta assicurano prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore.

colore

Grigio

altezza

7 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

41 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Produttore

Controdado PA6.6 M32x1,5 grigio per applicazioni elettriche