Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M25G
Cod. Produttore
1143M25G
Cod. EAN
8016692157887

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M25x1,5
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Finitura: Non trattato
  • Protezione: Superficiale semplice
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CE1143M25G
  • Uso: Professionale
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, caratterizzato da una filettatura metrica M25x1,5 e finitura non trattata. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nei sistemi elettrici, questo controdado combina leggerezza e resistenza meccanica, pur non essendo rinforzato con fibra di vetro. Ideale per applicazioni che richiedono componenti senza alogeni, assicura protezione e durata nel tempo senza compromettere la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1143M25G è un controdado realizzato in poliammide, un materiale plastico noto per la sua resistenza e durabilità. Questo controdado presenta una filettatura metrica M25x1,5, ideale per applicazioni elettriche. Non trattato, offre una protezione superficiale semplice ma efficace. La sua progettazione precisa garantisce un'ottima aderenza e stabilità, rendendolo una scelta affidabile per i professionisti del settore. Con il CE1143M25G, la qualità e l'affidabilità si uniscono per soddisfare le esigenze più elevate.

colore

Grigio

altezza

7 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

32 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

35,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Produttore

Controdado poliammide PA6.6 filettatura M25x1,5 per applicazioni elettriche