Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1120N
Cod. Produttore
1120N
Cod. EAN
8016692117713

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: M20x1,5
  • Colore: Nero
  • Tipo: Controdado
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE1120N
  • Design: Moderno ed elegante
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, caratterizzato da una filettatura metrica M20x1,5. Prodotto non trattato e non rinforzato con fibra di vetro, di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Questo componente garantisce una protezione duratura e una perfetta tenuta nelle installazioni, assicurando stabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1120N è un controdado di alta qualità realizzato in plastica poliammide, progettato per garantire resistenza e durata. Con una filettatura metrica di dimensione nominale M20x1,5, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto a una varietà di installazioni. Scegliere il CE1120N significa optare per un componente che unisce funzionalità e design.

colore

Nero

altezza

6 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Produttore

Controdado PA6.6 M20x1,5 nero per applicazioni elettriche