Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M20G
Cod. Produttore
1143M20G
Cod. EAN
8016692158778

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: M20x1,5 G
  • Tipo: Controdado
  • Finitura: Superficie non trattata
  • Applicazione: Soluzioni elettriche
  • Resistenza: Alta durata
  • Serie: CE1143M20G
  • Precisione: Elevata
Controdado in plastica di poliammide PA6.6, progettato con filettatura metrica M20x1,5. Questo componente elettrico offre una resistenza adeguata per il fissaggio e il serraggio in applicazioni industriali, garantendo stabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua superficie non trattata mantiene le caratteristiche originali del materiale, che non contiene alogeni, assicurando un utilizzo conforme a standard di sicurezza e compatibilità ambientale. Ideale per ambienti che richiedono materiali isolanti e durevoli, il controdado è una soluzione affidabile per il montaggio di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il contro dado CE1143M20G è realizzato in plastica di alta qualità, specificamente in poliammide, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con una filettatura metrica di dimensione nominale M20x1,5 G, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. La superficie non trattata offre versatilità per diverse esigenze. Scegli il contro dado CE1143M20G per soluzioni elettriche che uniscono performance e robustezza.

colore

Grigio

altezza

6 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

29 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Produttore

Controdado in poliammide PA6.6 M20x1,5 per applicazioni elettriche