Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1116
Cod. Produttore
1116
Cod. EAN
8016692117621

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: M16X1,5
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Finitura: Grigia resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE1116
  • Durata: Alta
  • Design: Metrico
  • Quantità consigliata: 100
Controdado in plastica di colore grigio realizzato in poliammide PA6.6, caratterizzato da una filettatura metrica M16x1,5. Il materiale non è trattato e non contiene alogeni, garantendo resistenza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Progettato per offrire una protezione affidabile e duratura, è ideale per il fissaggio e il bloccaggio di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La qualità della plastica assicura robustezza e stabilità dimensionale nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1116 è un controdado realizzato in poliammide di alta qualità, caratterizzato da una resistente finitura grigia. Con un design metrico di dimensioni M16X1,5, questo controdado è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La plastica utilizzata garantisce una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto. Scegli il CE1116 per un componente che combina prestazioni e versatilità nel settore elettrico.

colore

Grigio

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Controdado PA6.6 M16x1,5 grigio per impianti elettrici